simmill UX rezkalna stranica, jeklena, za vpenjalno držalo, DIN 6499, vpenjalka ER11, L2=22 mm, D1=9 mm

Št. art.: U18.ER11.09.22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.ER11.09.22
EAN/GTIN 4069769293852
Številka proizvajalca AAV2
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkalni nastavek
Jeklo, za vpenjalno držalo, DIN 6499
vpenjalno držalo ER11, L2=22 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 42,0 mm
  • Za vpenjalno držalo = ER11
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • vpenjalna matica = AUAM
  • Navoj vpenjalne matice = M14x0,75
  • ØD = 19,0 mm
  • Vijak = ATMB
  • Vijačnik = T15F