simmill UX rezkalna ploščica, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=14, od velikosti navoja G 3/4″

Št. art.: U18.BS14.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.BS14.02 M X800
EAN/GTIN 4069769293791
Številka proizvajalca AS06X800
L-število L23830 1176
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Navoj/inch = 14, od velikosti navoja G 3/4″

Tehnični parametri:

  • Zobnik/palec = 14
  • b = 5,85 mm
  • R = 0,25 mm
  • S = 4,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Od velikosti navoja = G 3/4″
  • Alternativno od nazivnega premera = 24,0 mm
  • ZEFP = 3