simmill UX rezkalni plošček, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=11, od velikosti navoja G 1″

Št. art.: U18.BS11.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.BS11.02 M X800
EAN/GTIN 4069769293708
Številka proizvajalca AS07X800
L-število L23830 2257
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Zobnik/inch=11, od velikosti navoja G 1″

Tehnični parametri:

  • H1 = 1,48 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternativno od nazivnega premera = 25,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,32 mm
  • b = 5,85 mm
  • Zobnik/palec = 11
  • Od velikosti navoja = G 1″