simmill UX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, polni profil, P=3,5 mm, od velikosti navoja M30

Št. art.: U18.1835.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U18.1835.02 M X800
EAN/GTIN 4069769293401
Številka proizvajalca AN9WX800
L-število L23830 102006
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=3,5 mm, od velikosti navoja M30

Tehnični parametri:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • S = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Razmik (od) = 3,50 mm
  • H1 = 1,90 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 27,60 mm
  • Od velikosti navoja = M30