simmill UX rezkarska ploščica za rezkanje, metrični ISO navoj, delni profil, P=2,5-5 mm, od velikosti navoja M24

Št. art.: U18.1630.01 M X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.1630.01 M X500
EAN/GTIN 4069769293180
Številka proizvajalca AH9GX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2,5-5 mm, od velikosti navoja M24

Tehnični parametri:

  • w = 0,31 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,98 mm
  • S = 3,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Razmik (do) = 5,0 mm
  • Razmik (od) = 2,5 mm
  • Od velikosti navoja = M24
  • ØDS = 17,7 mm