simmill UX rezkar, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Št. art.: U18.1209.64 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.1209.64 A HM
EAN/GTIN 4069769292510
Številka proizvajalca AGEV
L-število L23830 128
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 64,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Vijak = ATMB
  • L1 = 120,0 mm