simmill UX rezkarska ploščica za rezkanje, metrični ISO navoj, delni profil, P=2-3,75 mm, od velikosti navoja M24

Št. art.: U18.1020.01 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.1020.01 M X800
EAN/GTIN 4069769292282
Številka proizvajalca AN1SX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2-3,75 mm, od velikosti navoja M24

Tehnični parametri:

  • S = 4,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 2,22 mm
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm
  • Razmik (do) = 3,75 mm
  • Razmik (od) = 2,0 mm
  • Od velikosti navoja = M24