simmill UX rezkalna ploščica, splošno rezkanje rež, ravna oblika reže, š=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Št. art.: U18.0300.02 G X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.0300.02 G X500
EAN/GTIN 4069769291261
Številka proizvajalca ADJZX500
L-število L23830 101970
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Tehnični parametri:

  • w = 3,0 mm (toleranca +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm