simmill UX rezkalni nastavek, karbid, okrogla gred, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=66 mm, D1=13 mm

Št. art.: U18.0.625.13.66 B HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U18.0.625.13.66 B HM
EAN/GTIN 4069769291919
Številka proizvajalca AHS9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=66 mm, D1=13 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 130,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • L2 = 66,0 mm
  • ØD1 = 13,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Vijak = ATMB