simmill UX rezkar, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=32 mm, D1=9 mm

Št. art.: U18.0.500.09.32 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U18.0.500.09.32 A HM
EAN/GTIN 4069769291483
Številka proizvajalca AK8V
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=32 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Vijak = ATMB
  • Vijačnik = T15F
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 32,0 mm