simmill UX rezkalna ploščica za rezkanje navojev UN, polni profil, razmik/inch=12

Št. art.: U06.UN12.02.18 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U06.UN12.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289640
Številka proizvajalca AS0SX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje navojev UN, polni profil
razmik/palec=12

Tehnični parametri:

  • Zobnik/palec = 12
  • ZEFP = 6
  • w = 0,27 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,15 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm