simmill UX rezkalna ploščica, čelno rezkanje, tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Št. art.: U06.ST40.020.18 Y X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U06.ST40.020.18 Y X800
EAN/GTIN 4069769289503
Številka proizvajalca A03GX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Čelno in čelno rezkanje
tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFF/ZEFP = 6
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm