simmill UX rezkalna ploščica za rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, P=3 mm, od velikosti navoja M27

Št. art.: U06.1630.02.18 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U06.1630.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289008
Številka proizvajalca AS0JX800
L-število L23830 101891
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=3 mm, od velikosti navoja M27

Tehnični parametri:

  • H1 = 1,62 mm
  • ZEFP = 6
  • Od nazivnega premera navoja = 26,50 mm
  • w = 0,38 mm
  • Razmik (od) = 3,0 mm
  • Od velikosti navoja = M27
  • S = 4,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • b = 5,85 mm