simmill UX rezkalna ploščica, rezkanje metričnih ISO navojev, polni profil, P=1,5 mm, od velikosti navoja M22

Št. art.: U06.0815.02.18 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U06.0815.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769288902
Številka proizvajalca ASZ9X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=1,5 mm, od velikosti navoja M22

Tehnični parametri:

  • w = 0,19 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,1 mm
  • Od velikosti navoja = M22
  • b = 5,85 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 21,74 mm
  • Razmik (od) = 1,5 mm
  • H1 = 0,81 mm