ploščica za rezkanje simmill UX, splošno rezkanje, za mehke reze, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Št. art.: U06.0300.020.18 GY X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U06.0300.020.18 GY X500
EAN/GTIN 4069769288568
Številka proizvajalca AYFTX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (toleranca +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm