simmill UX rezkalni vložek, rezkanje utorov za obročne sponke, notranji, nazivna širina=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Št. art.: U06.0160.000.18 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U06.0160.000.18 G X800
EAN/GTIN 4069769287851
Številka proizvajalca AG2YX800
L-število L23830 101861
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 1,6 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,74 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 1,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,0 mm