simmill UX rezkalna ploščica, splošno rezkanje rež, ravna oblika reže, š=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Št. art.: U06.0150.010.18 G X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U06.0150.010.18 G X500
EAN/GTIN 4069769287684
Številka proizvajalca AN3PX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 1,5 mm (toleranca +0,02)
  • R = 0,1 mm