Teleskopska vzmetna objemka, mehanska

Št. art.: U.89M2
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
Številka izdelka U.89M2
EAN/GTIN 3148516948588
Številka proizvajalca U.89M2
L-število L60130 2644
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Teleskopska struktura v dveh stopnjah, ki jo upravlja vreteno
  • Uporablja se lahko z 1/2″ električnim ali pnevmatskim udarnim ključem
  • Preizkušena odpornost: 100.000 N
  • Distančnik za namestitev spodnje lupine v dveh položajih: Zagotavlja največji hod za vzmeti z majhnim številom tuljav
  • Prilagodi se vsem tuljavam U.89
  • Hod: 235 mm
  • Dolžina stisnjene 305 mm, raztegnjene 540 mm
  • Ø 70 mm.

Lastnosti:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 5,1