Karbidni navojni vložek - EZTR060050-60-004 GW05

Št. art.: TWJ03606
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TWJ03606
EAN/GTIN 4960664886258
Številka proizvajalca TWJ03606
L-število L22640 307
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni navojni vložek - EZTR060050-60-004 GW05

Lastnosti:

Pripomoček za omejevanje snopa (DIN4000 - koda sloga orodja): 6
A2 (DIN4000 - Funkcionalna širina): 2.44 mm
A3 (DIN4000 - Funkcionalna dolžina): 52.4 mm
A4 (DIN4000 - Funkcionalna višina): 2.4 mm
A6 (DIN4000 - najmanjši premer izvrtine): 6 mm
B1 (DIN4000 - dolžina glave): 20 mm
B5 (DIN4000 - skupna dolžina): 52.4 mm
C13 (DIN4000 - koda prečnega prereza vpenjala): 22
E1 (DIN4000 - kot rezalnega roba orodja): 60 Degree
E3 (DIN4000 - vstavljeni kot): 60 Degree
E6 (DIN4000 - aksialni kot nagiba): 0 Degree
E7 (DIN4000 - radialni kot nagiba): 0 Degree
F1 (DIN4000 - smer rezanja): R
F2 (DIN4000 - koda oblike držala orodja): G
F3 (DIN4000 - zasnova glave za spust): 0
H1 (DIN4000 - Slogovna koda konfiguracije zasnove): H
SMOLA (DIN4000 - najmanjši navojni razmik): 0.75 mm
PITCH_MAX (DIN4000 - največji navoj): 1.5 mm
PROFIL_TYPE (DIN4000 - Vrsta profila niti): T
THREAD_typer (DIN4000 - Tip navoja): M