Karbidni navojni vložek - TKFT12RA6000 KW10

Št. art.: TWE16560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TWE16560
EAN/GTIN 4960664547630
Številka proizvajalca TWE16560
L-število L22310 354
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni navojni vložek - TKFT12RA6000 KW10

Lastnosti:

TPN (GTC – najmanjši navojni razmik): 0.2 mm
NT (GTC – število zob): 1
CEDC (GTC – štetje flavte): 2
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 3 mm
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 5.2 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 8.7 mm
PAL (GTC – levi kot profila): 30 Degree
PAR (GTC – kot profila na desni strani): 30 Degree
PNA (GTC – vključen kot profila): 60 Degree
TTP (GTC – tip niti): A
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): F
THFT (GTC - Vrsta oblike navoja): M
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S
TPT (GTC - Vrsta profila navoja): V