Karbidni navojni vložek - TT43R5502 KW10

Št. art.: TWE02880
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TWE02880
EAN/GTIN 4960664089987
Številka proizvajalca TWE02880
L-število L22110 373
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni navojni vložek - TT43R5502 KW10

Lastnosti:

NT (GTC – število zob): 1
CEDC (GTC – štetje flavte): 3
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 4.76 mm
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 5.5 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
TPIN (GTC - navoji na palec najmanj): 16
PAL (GTC – levi kot profila): 27.5 Degree
PAR (GTC – kot profila na desni strani): 27.5 Degree
PNA (GTC – vključen kot profila): 55 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): F
TTP (GTC – tip niti): I
HAND (GTC – vstavite roko): R
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S
TPT (GTC - Vrsta profila navoja): V
THFT (GTC - Vrsta oblike navoja): W