Karbidni rezkalni vložek - SPMT090304E-z KW10

Št. art.: TWE00819
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TWE00819
EAN/GTIN 4960664427178
Številka proizvajalca TWE00819
L-število L22140 277
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - SPMT090304E-z KW10

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.4 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 4
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 9.525 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 903
Lomilca odrezkov: E-Z
Razred: KW10
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SPMT
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): Z