Karbidni rezkalni vložek - SEKN1203AFFN KW10

Št. art.: TWE00800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TWE00800
EAN/GTIN 4960664044283
Številka proizvajalca TWE00800
L-število L22340 32
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - SEKN1203AFFN KW10

Lastnosti:

IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 1
BS (GTC – dolžina roba brisalca): 1.4 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.7 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 20 Degree
AS (GTC – rob brisalnika kot odmika): 25 Degree
KRINS (GTC - večji kot rezalnega roba): 45 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1203
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): K
Razred: KW10
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SEKN