Cermet rezkalni vložek - WNMU080604EN-GM TN620M

Št. art.: TST09305
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TST09305
EAN/GTIN 4960664838196
Številka proizvajalca TST09305
L-število L22140 692
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - WNMU080604EN-GM TN620M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 0.4 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
Radij vogala/posnemanje robov: 4
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 6.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 6.65 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 14.02 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 806
PREMAZ (GTC - premaz): CERMET
Lomilca odrezkov: GM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: TN620M
Opis: WNMU