Cermet rezkalni vložek - SNMU130508EN-GM TN620M

Št. art.: TST05400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TST05400
EAN/GTIN 4960664841479
Številka proizvajalca TST05400
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - SNMU130508EN-GM TN620M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 5.51 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 13 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 13 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1305
Lomilca odrezkov: GM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SNMU
Razred: TN620M