Cermet struženje VBMT160412HQ TN610

Št. art.: TSS07567
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSS07567
EAN/GTIN 4960664789856
Številka proizvajalca TSS07567
L-število L22180 1357
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje VBMT160412HQ TN610

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 1.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 5 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
Kotni polmer (RE): 12
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 16.606 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 35 Degree
Velikost: 1604
Lomilca odrezkov: HQ
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: TN610
Opis: VBMT