Cermet rezkalni vložek - BDMT170408ER-JT TN100M

Št. art.: TSP01013
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSP01013
EAN/GTIN 4960664609734
Številka proizvajalca TSP01013
L-število L22720 29
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - BDMT170408ER-JT TN100M

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 4.4 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 4.9 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.6 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 9.6 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 15 Degree
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 17 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 1704
Opis: BDMT
Lomilca odrezkov: JT
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): JT
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): R
Razred: TN100M