Cermet rezkalni vložek - SPCN1203XPTR TN100M

Št. art.: TSP00723
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSP00723
EAN/GTIN 4960664253272
Številka proizvajalca TSP00723
L-število L22730 25
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - SPCN1203XPTR TN100M

Lastnosti:

IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 1
RE (GTC – kotni polmer): 1 mm
BCH (GTC - dolžina kotnega posnetja): 2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.7 mm
KCH (GTC – kot posnetja v kotu): 25 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1203
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): C
HAND (GTC – vstavite roko): R
Opis: SPCN
Razred: TN100M