Cermet rezkalni vložek - RPMT1606M0-H TN100M

Št. art.: TSP00505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSP00505
EAN/GTIN 4960664202423
Številka proizvajalca TSP00505
L-število L22820 2
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet rezkalni vložek - RPMT1606M0-H TN100M

Lastnosti:

IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 6.35 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 16 mm
Velikost: 1606
Lomilca odrezkov: H
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): H
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: RPMT
Razred: TN100M