Rezkalni vložek za cermet - NDCT150308TR TN100M

Št. art.: TSP00020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TSP00020
EAN/GTIN 4960664193073
Številka proizvajalca TSP00020
L-število L22140 677
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Rezkalni vložek za cermet - NDCT150308TR TN100M

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 9.525 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 15 Degree
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 15 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 86 Degree
Velikost: 1503
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): C
Opis: NDCT
HAND (GTC – vstavite roko): R
Razred: TN100M