Cermet navojni vložek - 16ER6002 TC60

Št. art.: TSB01133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TSB01133
EAN/GTIN 4960664050758
Številka proizvajalca TSB01133
L-število L22110 289
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet navojni vložek - 16ER6002 TC60

Lastnosti:

Pripomoček za omejevanje snopa (DIN4000 - koda sloga orodja): 8
A1 (DIN4000 - Profil form): 8
A5 (DIN4000 - Tip navoja): M
A61 (DIN4000 - najmanjši nagib navoja): 1.5 mm
A62 (DIN4000 - največji navoj): 2.5 mm
B5 (DIN4000 - vključen kot profila): 60 Degree
B6 (DIN4000 - desni kot profila): 30 Degree
B7 (DIN4000 - levi kot profila): 30 Degree
C8 (DIN4000 - točkovni polmer): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - kot nagiba ploščice): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Koda stanja rezalnega roba): E
E7 (DIN4000 - roka za vstavljanje): R
F1 (DIN4000 - Tip navoja): A
F2 (DIN4000 - Število flavt): 3
F3 (DIN4000 - Število zob): 1
F4 (DIN4000 - Tip profila navoja): T
G3 (DIN4000 - premer vgrajenega kroga): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Skupna debelina ploščice): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Slogovna koda vgradnje ploščic): 4
G6 (DIN4000 - Premer pritrdilne luknje): 4 mm
G7 (DIN4000 - Debelina ploščice): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - vstavljeni kot): 60 Degree
H5 (DIN4000 - premaz): CERMET
H6 (DIN4000 - Koda rezalnega roba na konicah): S