Držalo za struženje - C5-DVJNR-35060-16-DC-KUA

Št. art.: TQN00026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQN00026
EAN/GTIN 5715477000303
Številka proizvajalca TQN00026
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - C5-DVJNR-35060-16-DC-KUA

Lastnosti:

Velikost ploščice: 16
Velikost ploščice: 16
Širina vpenjala (B): 50
Premer vpenjala (DCON): 50
Skupna dolžina (LF/OAL): 65
Skupna dolžina (OAL): 65
Tip: Right
Tip: Right
Material: Steel
Notranja hladilna tekočina: Yes
Notranja hladilna tekočina: Yes

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico