Sveder SC Twist 19,50 8 x D HA IC - QDA1950X08S200C

Št. art.: TQM00566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00566
EAN/GTIN 4960664000876
Številka proizvajalca TQM00566
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 19,50 8 x D HA IC - QDA1950X08S200C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 50
Točkovni kot (SIG): 140
Skupna dolžina (OAL): 243
Dolžina flavte (LCF): 190,0
Premer vpenjala (DCON): 20,00
Globina vrtanja (RDD): 8xD
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø19,50
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico