Sveder SC Twist 13,80 8 x D HA IC - QDA1380X08S140C

Št. art.: TQM00552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00552
EAN/GTIN 4960664000739
Številka proizvajalca TQM00552
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 13,80 8 x D HA IC - QDA1380X08S140C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 45
Točkovni kot (SIG): 140
Skupna dolžina (OAL): 182
Dolžina flavte (LCF): 133,0
Premer vpenjala (DCON): 14,00
Globina vrtanja (RDD): 8xD
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø13,80
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes