Sveder SC Twist 9,30 8 x D HA IC - QDA0930X08S100C

Št. art.: TQM00527
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00527
EAN/GTIN 4960664000487
Številka proizvajalca TQM00527
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 9,30 8 x D HA IC - QDA0930X08S100C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 40
Točkovni kot (SIG): 140
Skupna dolžina (OAL): 142
Premer vpenjala (DCON): 10,00
Globina vrtanja (RDD): 8xD
Dolžina flavte (LCF): 95,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø9,30
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes