Sveder SC Twist 6,00 8 x D HA IC - QDA0600X08S060C

Št. art.: TQM00494
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00494
EAN/GTIN 4960664000159
Številka proizvajalca TQM00494
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 6,00 8 x D HA IC - QDA0600X08S060C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 36
Skupna dolžina (OAL): 97
Točkovni kot (SIG): 140
Dolžina flavte (LCF): 57,0
Premer vpenjala (DCON): 6,00
Globina vrtanja (RDD): 8xD
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø6,00
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes