Sveder SC Twist 16,50 5 x D HA IC - QDA1650X05S180C

Št. art.: TQM00456
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00456
EAN/GTIN 4960664999767
Številka proizvajalca TQM00456
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 16,50 5 x D HA IC - QDA1650X05S180C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 48
Točkovni kot (SIG): 140
Skupna dolžina (OAL): 143
Premer vpenjala (DCON): 18,00
Globina vrtanja (RDD): 5xD
Dolžina flavte (LCF): 93,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø16,50
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes