Sveder SC Twist 12,70 5 x D HA IC - QDA1270X05S140C

Št. art.: TQM00442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00442
EAN/GTIN 4960664999620
Številka proizvajalca TQM00442
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 12,70 5 x D HA IC - QDA1270X05S140C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 45
Skupna dolžina (OAL): 124
Točkovni kot (SIG): 140
Premer vpenjala (DCON): 14,00
Globina vrtanja (RDD): 5xD
Dolžina flavte (LCF): 77,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø12,70
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes