Sveder SC Twist 11,30 5 x D HA IC - QDA1130X05S120C

Št. art.: TQM00436
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00436
EAN/GTIN 4960664999569
Številka proizvajalca TQM00436
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 11,30 5 x D HA IC - QDA1130X05S120C

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 45
Skupna dolžina (OAL): 118
Točkovni kot (SIG): 140
Premer vpenjala (DCON): 12,00
Globina vrtanja (RDD): 5xD
Dolžina flavte (LCF): 71,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Premer (DC): ø11,30
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes