Sveder SC Twist 15,50 5 x D HA - QDA1550X05S160N

Št. art.: TQM00349
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQM00349
EAN/GTIN 4960664998890
Številka proizvajalca TQM00349
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Sveder SC Twist 15,50 5 x D HA - QDA1550X05S160N

Lastnosti:

Število flavt: 2
Dolžina vpenjala (LS): 48
Skupna dolžina (OAL): 133
Točkovni kot (SIG): 140
Premer vpenjala (DCON): 16,00
Globina vrtanja (RDD): 5xD
Dolžina flavte (LCF): 83,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø15,50
Smer rezanja: Right
Material orodja: Solid carbide