SC končni mlin - 5QECL160-820-16 VTL

Št. art.: TQF00104
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQF00104
EAN/GTIN 4960664995103
Številka proizvajalca TQF00104
L-število L22120 57
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 5QECL160-820-16 VTL

Lastnosti:

Število flavt: 5
Kotni polmer/polmer (RE): 0,00
Skupna dolžina (OAL): 140,0
Premer vratu (DN): 15,2
Premer vpenjala (DCON): 16,0
Dolžina rezanja (APMX): 82,00
Vdolbina (LDN): 91,0
Prevleka: Coated
Premer (DC): ø16,0
Material orodja: Solid carbide
Vrsta vpenjala: Weldon
Diferencialni naklon: Yes