SC končni mlin - 4QFRM200-380-20-R10-VGL

Št. art.: TQE00124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQE00124
EAN/GTIN 4960664995035
Številka proizvajalca TQE00124
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 4QFRM200-380-20-R10-VGL

Lastnosti:

Število flavt: 4
Kotni polmer/polmer (RE): 1,00
Skupna dolžina (OAL): 100,0
Premer vratu (DN): 19,0
Premer vpenjala (DCON): 20,0
Dolžina rezanja (APMX): 38,00
Vdolbina (LDN): 50,0
Prevleka: Coated
Premer (DC): ø20,0
Material orodja: Solid carbide
Vrsta vpenjala: Weldon
Diferencialni naklon: Yes