SC končni mlin - 4QFRM100-220-10-R15-H

Št. art.: TQD10119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQD10119
EAN/GTIN 4960664987276
Številka proizvajalca TQD10119
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 4QFRM100-220-10-R15-H

Lastnosti:

Število flavt: 4
Kotni polmer/polmer (RE): 1,50
Premer vpenjala (DCON): 10,0
Dolžina rezanja (APMX): 22,00
Skupna dolžina (OAL): 70,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Vrsta orodja: End Mills
Diferencialni naklon: No
Premer (DC): ø10,0
Material orodja: Solid carbide