SC končni mlin - 5QFRM120-450-12-R03-ve

Št. art.: TQC20103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQC20103
EAN/GTIN 4960664986965
Številka proizvajalca TQC20103
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 5QFRM120-450-12-R03-ve

Lastnosti:

Število flavt: 5
Kotni polmer/polmer (RE): 0,30
Skupna dolžina (OAL): 100,0
Premer vpenjala (DCON): 12,0
Dolžina rezanja (APMX): 45,00
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Vrsta orodja: End Mills
Diferencialni naklon: No
Premer (DC): ø12,0
Material orodja: Solid carbide