SC končni mlin - 4QFSM100-220-10-VG

Št. art.: TQB00109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQB00109
EAN/GTIN 4960664986477
Številka proizvajalca TQB00109
L-število L22140 123327
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 4QFSM100-220-10-VG

Lastnosti:

Število flavt: 4
Kotni polmer/polmer (RE): 0,00
Premer vpenjala (DCON): 10,0
Dolžina rezanja (APMX): 22,00
Skupna dolžina (OAL): 75,0
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Vrsta orodja: End Mills
Premer (DC): ø10,0
Material orodja: Solid carbide
Diferencialni naklon: Yes