Vijačna spona iz temprane litine TPN-BE-2K 400/175

Št. art.: TPN40BE-2K
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TPN40BE-2K
EAN/GTIN 4008158030579
Številka proizvajalca TPN40BE-2K
L-število L80030 174
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 5.500 N
  • Visokokakovostno dvokomponentno plastično držalo
  • Z zaščitnimi pokrovčki na vpenjalnih površinah
  • Robustno vodilo iz votlega profila z rebri

Lastnosti:

  • Nad glavo: 175 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji deli iz armiranega tempranega litega železa, prašno barvano
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj je izdelan iz 2-komponentne plastike
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 32x10 mm
  • vpenjalna širina: 400 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Napetost močno in togo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če spodnji del vijaka zdrsne, ga obrnite za nadaljnjih 1/4 obrata (samo TG, KRE, KREV)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov