vpenjalno držalo simturn PX, karbid, okrogla gred, notranje dovajanje hladilne tekočine, D=12,7 mm, L2=53 mm

Št. art.: TP3.L08.0.500.53 HM R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TP3.L08.0.500.53 HM R
EAN/GTIN 4069769287257
Številka proizvajalca A605
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn PX vpenjalno držalo
Karbidni, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine
D=12,7 mm, L2=53 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T7F
  • L1 = 117,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,80 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • ØD = 12,70 mm (toleranca h6)
  • Vijak = ATK9