simturn PX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Št. art.: TP3.4708.020.08 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TP3.4708.020.08 YR X400
EAN/GTIN 4069769287042
Številka proizvajalca A61HX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn PX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • κ = 47°
  • R = 0,2 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm