simturn F3 držalo za vpenjalne sponke, po višini nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo, za simturn F3

Št. art.: TOG.K.TF3.01.B1 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TOG.K.TF3.01.B1 R
EAN/GTIN 4069769285697
Številka proizvajalca AZHS
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Višinsko nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo
Za simturn F3

Tehnični parametri:

  • LK = 10,0 mm
  • Vijačnik = T20R
  • w = 5,5 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • h = 43,0 mm
  • b = 24,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • Vijak = ATKP