vpenjalno držalo simturn AX, po višini nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo, za simturn AX velikosti 4 mm

Št. art.: TOG.K.A04.A1.ME T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TOG.K.A04.A1.ME T
EAN/GTIN 4069769284867
Številka proizvajalca AZMX
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX vpenjalno držalo
Višinsko nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo
Za simturn AX velikosti 4 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 4,0 mm
  • Standardna matica = AYV8
  • L2 = 18,9 mm
  • L1 = 36,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • LK = 18,9 mm
  • b = 24,0 mm
  • ØD1 = 14,5 mm